1upe9 | แผ่นอะคริลิก ขาว 0.236 T 24 X 24 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1UPE9 แผ่นอะครีลิคสีขาว 0.236 T 24 x 24 In | เอบี3พีเอ็ม

APPROVED VENDOR 1UPE9 แผ่นอะคริลิค สีขาว 0.236 T 24 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3PPM รุ่น: 1UPE9
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
฿1,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีขาว
รหัสสี2447
ความยาว24 "
ความอดทนความยาว+/- 0.060 "
วัสดุอะคริลิคอัด
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 170 องศา F
ความต้านแรงดึง11,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.236 "
ความอดทนความหนา+/- 0.024 "
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.060 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS3920515000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPB2 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.118 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PNP 1ยูพีบี2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "฿284
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPB4 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.177 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PNQ 1ยูพีบี4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "฿378
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPB6 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.236 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PNR 1ยูพีบี6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "฿519
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPB8 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.118 T 24 x 24 นิ้ว | AB3PNT 1ยูพีบี8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿1,059
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPC1 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.177 T 24 x 24 นิ้ว | AB3PNV 1UPC 1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿1,575
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UPC3 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.236 T 24 x 24 นิ้ว | AB3PNW 1UPC 3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿1,991
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UPC5 แผ่นอะคริลิคสีขาว 0.118 T 24 x 48 นิ้ว | AB3PNX 1UPC 5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿2,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UPE9 แผ่นอะคริลิค สีขาว 0.236 T 24 x 24 นิ้ว
฿1,991 / หน่วย