1upw7 | แผ่นอะคริลิค สีเทา .236 T 24 X 24 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPW7 แผ่นอะคริลิคเทา. 236 T 24 x 24 นิ้ว | AB3PTR

APPROVED VENDOR 1UPW7 แผ่นอะคริลิค เทา .236 T 24 x 24 In

In Stock
รายการ: AB3PTR รุ่น: 1UPW7
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
฿2,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีเทา
รหัสสี2064
ความยาว24 "
ความอดทนความยาว+/- 0.060 "
วัสดุอะคริลิคอัด
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 170 องศา F
ความต้านแรงดึง11,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.236 "
ความอดทนความหนา+/- 0.024 "
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.060 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS3920515000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPV1 แผ่นอะคริลิคเทา. 118 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PTF 1ยูพีวี1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "฿284
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPV4 แผ่นอะคริลิคเทา. 177 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PTG 1ยูพีวี4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "฿402
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1UPV7 อะคริลิคเทา. 236 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PTK 1ยูพีวี7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "฿577
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPW1 แผ่นอะคริลิคเทา. 118 T 24 x 24 นิ้ว | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿1,112
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPW4 แผ่นอะคริลิคเทา. 177 T 24 x 24 นิ้ว | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "฿1,593
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPX1 แผ่นอะครีลิคเทา. 118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "฿2,228
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPX7 แผ่นอะคริลิคเทา. 236 T 24 x 48 นิ้ว | AB3PTV 1UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "฿4,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UPW7 แผ่นอะคริลิค เทา .236 T 24 x 24 In
฿2,301 / หน่วย