APPROVED VENDOR 1UVJ4 Rod Nylon สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ออกสีขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.005 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | อัด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1UTW2 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿499 | |
1UTW6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿847 | |
1UTW8 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,020 | |
1UTX2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,269 | |
1UTX5 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,376 | |
1UTX8 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,514 | |
1UTY2 | 1.875 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,765 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.