1uwj5 | ท่อ Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UWJ5 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNP

APPROVED VENDOR 1UWJ5 ท่อ Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QNP รุ่น: 1UWJ5

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia1.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.2"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
อนุมัติ VENDOR 1UWK3 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "฿2,140
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWR5 Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQH 1UWR53ft2"0.25 "฿2,620
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWT3 Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQQ 1UWT33ft2.5 "0.5 "฿7,202
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWY5 Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTD 1UWY56"2"0.25 "฿5,696
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWJ5 ท่อ Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต
฿915 / หน่วย