APPROVED VENDOR 1UWY5 ท่อ Uhmw 1 1/2 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกหลอด |
สี | ขาว |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ภายใน Dia ความอดทน | +/- 0.160 " |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | UHMW-PE |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ภายนอก Dia. | 2" |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/- 0.160 " |
ความต้านแรงดึง | 5,800 PSI |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน |
ความหนาของผนัง | 0.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.