1uwl7 | ท่อ Uhmw-pe 4 นิ้ว Id X 5 นิ้ว Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWL7 Tube Uhmw-pe 4 Inch Id x 5 Inch Outer Diameter 1 Feet Length | AB3QPH

APPROVED VENDOR 1UWL7 ท่อ Uhmw-pe รหัส 4 นิ้ว x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 นิ้ว ความยาว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPH รุ่น: 1UWL7
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
฿4,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia4"
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.200 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.5"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.200 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWU7 Tube Uhmw-pe ขนาด 4 นิ้ว x 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุตความยาว | AB3QRD 1UWU73ft฿15,739
อนุมัติ VENDOR 1UXA7 ท่อ Uhmw-pe 4 นิ้ว Id x 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุตยาว AB3QUN 1UXA76"฿27,111
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWL7 ท่อ Uhmw-pe รหัส 4 นิ้ว x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 นิ้ว ความยาว 1 ฟุต
฿4,621 / หน่วย