1uwn2 | ท่อ Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 1UWN2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPM

APPROVED VENDOR 1UWN2 ท่อ Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPM รุ่น: 1UWN2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia7.875 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.200 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.8.625 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.200 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
อนุมัติ VENDOR 1UWV2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QRH 1UWV23ft฿15,128
อนุมัติ VENDOR 1UXB2 Tube Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QUR 1UXB26"฿30,444
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWN2 ท่อ Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต
฿5,205 / หน่วย