1uwu8 | ท่อ Uhmw 4 1/2 Idx5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWU8 Uhmw 4 1/2 Idx5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QRE

APPROVED VENDOR 1UWU8 ท่อ Uhmw 4 1/2 Idx5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QRE รุ่น: 1UWU8
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
฿10,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia4.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.200 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.5"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.200 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.95
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
อนุมัติ VENDOR 1UWL8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPJ 1UWL81"฿3,477
อนุมัติ VENDOR 1UXA8 ท่อ Uhmw 4 1/2 Idx5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QUP 1UXA86"฿20,178
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWU8 ท่อ Uhmw 4 1/2 Idx5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿10,027 / หน่วย