3gnt8 | ผ้าลวด 304 10 Mesh 0.0250 Dia. 48x48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GNT8 ลวดผ้า 304 10 ตาข่าย 0.0250 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC9HNK

APPROVED VENDOR 3GNT8 ลวดผ้า 304 10 ตาข่าย 0.0250 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48

In Stock
รายการ: AC9HNK รุ่น: 3GNT8
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
฿6,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ้าลวด
ประเภทล้อแม็ก304
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว48 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดตาข่าย10 10 X
ช่วงขนาดตาข่ายหยาบ
เปิดพื้นที่56.3%
ขนาดการเปิด0.075 "
ชนิดภาพเขียนสานธรรมดา
ความกว้าง48 "
ลวด Dia0.025 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)121.92
รหัส HS7314141000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อแม็กขนาดตาข่ายช่วงขนาดตาข่ายเปิดพื้นที่ขนาดการเปิดลวด Diaราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3AJU1 ลวดผ้า 316 40 ตาข่าย 0.0100 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8HZT 3เอจู131640 40 Xปลาย36.0%0.015 "0.01 "฿9,156
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3AJV2 ผ้าลวด 316 325 ตาข่าย 0.0014 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8HZV 3AJV2316325 325 Xปลาย30.5%0.001 "0.001 "฿6,338
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3AKJ1 ลวดผ้า 304 4 ตาข่าย 0.0350 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8JAR 3AKJ13044 4 Xหยาบ74.0%0.215 "0.035 "฿5,348
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3AKJ4 ผ้าลวด 304 10 ตาข่าย 0.0200 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8JAU 3AKJ430410 10 Xหยาบ64.0%0.088 "0.02 "฿6,068
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3ALR7 ผ้าลวด 304 16 ตาข่าย 0.0090 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8JBH 3ALR730416 16 Xปลาย73.3%0.053 "0.009 "฿3,858
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ALT9 ลวดผ้า 304 40 ตาข่าย 0.0065 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8JBK 3ALT930440 40 Xปลาย54.8%0.018 "0.006 "฿2,894
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ALU4 ผ้าลวด 304 48 ตาข่าย 0.0055 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48 | AC8JBL 3ALU430448 48 Xปลาย54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3GNT8 ลวดผ้า 304 10 ตาข่าย 0.0250 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48
฿6,589 / หน่วย