1vey8 | สามทางทองเหลืองแดง 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VEY8 Tee Red Brass 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UHA

APPROVED VENDOR 1VEY8 ตี๋ทองเหลืองแดง 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125

In Stock
รายการ: AB3UHA รุ่น: 1VEY8
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
฿380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองแดง
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VEY6 Tee Red Brass 1/8 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UGZ 1VEY61 / 8 "฿293
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VEZ1 ตี๋แดงทองเหลือง 3/8 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "฿446
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VEZ3 Tee Red Brass 1/2 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "฿491
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VEZ5 Tee Red Brass 3/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "฿695
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VEZ7 Tee Red Brass 1 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"฿1,454
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1VEZ9 Tee Red Brass 1 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "฿2,080
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFA2 ตี๋แดงทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UJN 1VFA21.5 "฿2,479

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1VEY8 ตี๋ทองเหลืองแดง 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125
฿380 / หน่วย