1vfh1 | ฝาทองเหลืองแดง 1 นิ้ว 150 Psi Class 125 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFH1 ฝาแดงทองเหลือง 1 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UME

APPROVED VENDOR 1VFH1 ฝาทองเหลืองแดง 1 นิ้ว 150 Psi Class 125

In Stock
รายการ: AB3UME รุ่น: 1VFH1
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
฿553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองแดง
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFF9 ฝาแดงทองเหลือง 1/8 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3ULU 1VFF 91 / 8 "฿162
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFG2 ฝาทองเหลืองแดง 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3ULW 1VFG21 / 4 "฿177
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFG4 ฝาทองเหลืองแดง 3/8 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3ULY 1VFG43 / 8 "฿164
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFG6 ฝาแดงทองเหลือง 1/2 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UMA 1VFG61 / 2 "฿240
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFG8 ฝาแดงทองเหลือง 3/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UMC 1VFG83 / 4 "฿342
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFH3 Cap Red Brass 1 1/4 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UMG 1VFH31.25 "฿851
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1VFH5 Cap Red Brass 1 1/2 นิ้ว 150 Psi Class 125 | AB3UMJ 1VFH51.5 "฿1,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1VFH1 ฝาทองเหลืองแดง 1 นิ้ว 150 Psi Class 125
฿553 / หน่วย