จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1VU57 Metal Screw Pan #14 3/4 Inch Length, 50PK | AB3XKJ

APPROVED VENDOR 1VU57 สกรูพานโลหะ #14 3/4 นิ้ว ยาว 50PK

In Stock
รายการ: AB3XKJ รุ่น: 1VU57

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿758 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะสกรูโลหะแผ่น
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดไดร์เวอร์#3
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.492 "
ความสูงของศีรษะ0.175 "
ประเภทหัวกะทะ
ความยาว3 / 4 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ขนาด#14
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7318145020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1VU57 สกรูพานโลหะ #14 3/4 นิ้ว ยาว 50PK
฿758 / แพ็ค