APPROVED VENDOR 1VZR7 ประตูด้านล่าง 3 ฟุตความยาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูด้านล่าง |
สี | ขาว |
ความสูงของหน้าแปลน | 23 / 32 " |
วัสดุหน้าแปลน | พลาสติก |
ความหนาของหน้าแปลน | 1-7 / 8 " |
แทรกวัสดุ | พีวีซีไวนิล |
แทรกขนาด | 1 / 2 " |
ความยาว | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุหน้าแปลน | แทรกวัสดุ | แทรกขนาด | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRJ1 | เงิน | อลูมิเนียม | พีวีซีไวนิล | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | ฿1,145 | ||
2RRJ2 | เงิน | อลูมิเนียม | ไวนิล | 15 / 32 " | 48 " | - | ฿1,013 | ||
2RRJ3 | เงิน | อลูมิเนียม | ไวนิล | 15 / 32 " | 36 " | - | - | RFQ
| |
2RRJ4 | เงิน | อลูมิเนียม | ไวนิล | 15 / 32 " | 48 " | - | - | RFQ
| |
2RRK3 | Brown | พลาสติก | พีวีซีไวนิล | 1 / 2 " | 36 " | - | ฿515 | ||
2170DVW36 | ขาว | - | ไวนิล | 9 / 16 " | 36 " | 1.75 " | ฿2,288 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.