1wmc6 | บอลวาล์วแก๊สทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WMC6 บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In | เอบี4เอ๊กซ์ดี

APPROVED VENDOR 1WMC6 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 3/4 In

In Stock
รายการ: AB4AXD รุ่น: 1WMC6
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
฿758 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วแก๊ส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 250 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อราคา
APPROVED VENDOR 1WMC1 บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง Fnpt 1/2 นิ้ว | เอบีโฟร์แอกซ่า 1WMC1คันโยก1 / 2 "฿488
APPROVED VENDOR 1WMC2 บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง Fnpt 3/4 นิ้ว | เอบีโฟร์แอ็กซ์บี 1WMC2คันโยก3 / 4 "฿807

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WMC6 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 3/4 In
฿758 / หน่วย