APPROVED VENDOR 1WMY9 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | วงรีที่ล็อคได้ |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 1000 psi |
ขนาดท่อ | 3" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -25 องศาถึง 450 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8481803070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุลูกบอล | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุเบาะ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PZB9 | -40 องศาถึง 400 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ผีเสื้อ | 1 / 4 " | เต็ม | PTFE | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,985 | |
1PZC1 | -40 องศาถึง 400 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ผีเสื้อ | 3 / 8 " | เต็ม | PTFE | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿3,029 | |
1WMX9 | -25 องศาถึง 450 องศา F | เหล็กสแตนเลส 316 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | 1 / 4 " | เต็ม | PTFE | เหล็กสแตนเลส 316 | ฿1,920 | |
1WMY1 | -25 องศาถึง 450 องศา F | เหล็กสแตนเลส 316 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | 3 / 8 " | เต็ม | PTFE | เหล็กสแตนเลส 316 | ฿1,900 | |
1WMY2 | -25 องศาถึง 450 องศา F | เหล็กสแตนเลส 316 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | 1 / 2 " | เต็ม | PTFE | เหล็กสแตนเลส 316 | ฿4,315 | |
1WMY3 | -25 องศาถึง 450 องศา F | เหล็กสแตนเลส 316 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | 3 / 4 " | เต็ม | PTFE | เหล็กสแตนเลส 316 | ฿3,064 | |
1WMY4 | -25 องศาถึง 450 องศา F | เหล็กสแตนเลส 316 | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | 1" | เต็ม | PTFE | เหล็กสแตนเลส 316 | ฿4,845 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.