จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

Approved VENDOR 1WZY5 Nipple Pipe ขนาด 1/4 นิ้วยาว 7 | AB4CUN

APPROVED VENDOR 1WZY5 จุกนม ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 7

In Stock
รายการ: AB4CUN รุ่น: 1WZY5

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿347 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1 / 2 "
ความยาว7"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 / 2 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
Approved VENDOR 1WZP5 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้ว x ปิด | AB4CRG 1WZP5เกลียวอย่างเต็มที่1.5 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.75 "1.25 "3 / 16 "฿390
Approved VENDOR 1WZP6 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "฿586
Approved VENDOR 1WZP7 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 3 | AB4CRJ 1WZP7เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม3"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿704
Approved VENDOR 1WZP8 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "฿667
Approved VENDOR 1WZP9 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 4 | AB4CRL 1WZP9เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม4"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿770
Approved VENDOR 1WZR1 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 5 | AB4CRM 1WZR1เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม5"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿986
Approved VENDOR 1WZR2 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 6 | AB4CRN 1WZR2เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม6"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿1,075

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WZY5 จุกนม ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 7
฿347 / หน่วย