1xaj4 | จุกนมขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

Approved VENDOR 1XAJ4 Nipple Pipe ขนาด 2 นิ้วยาว 2 1/2 | AB4DBH

APPROVED VENDOR 1XAJ4 จุกนม ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 1/2

In Stock
รายการ: AB4DBH รุ่น: 1XAJ4
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
฿981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia2"
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.5 "
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อวัดความแรงบีบคั้นตารางเวลาไม่มีรอย / รอยชั่วคราว พิสัยราคา
APPROVED VENDOR 1CPL9 จุกนม 3/4 x 1 1/2 นิ้ว เหล็กดำ | AA9EEQ 1CPL 91.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿87
APPROVED VENDOR 1CPN1 จุกนมเหล็กดำ 3/4 x 2 นิ้ว | AA9EER 1 ซีพีเอ็น 11.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿105
APPROVED VENDOR 1CPN2 จุกนมเหล็กดำ 3/4 x 3 นิ้ว | AA9EET 1 ซีพีเอ็น 21.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿145
APPROVED VENDOR 1CPN3 จุกนมเหล็กดำ 3/4 x 4 นิ้ว | AA9EEEU 1 ซีพีเอ็น 31.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPN4 จุกนม 3/4 x 6 นิ้วเหล็กดำ | AA9EEV 1 ซีพีเอ็น 41.05 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3 / 4 "-80รอย-฿245
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPN6 จุกนม 1 x 1 1/2 นิ้ว เหล็กดำ | AA9EEX 1 ซีพีเอ็น 61.315 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ1"-80รอย-฿136
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1CPN7 จุกนมเหล็กดำ 1 x 2 นิ้ว | AA9EEY 1 ซีพีเอ็น 71.315 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ1"-80รอย-฿145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XAJ4 จุกนม ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 1/2
฿981 / หน่วย