1xbl8 | ท่อจุกนมนิ้วเท้า 1 1/4 นิ้ว ยาว 2 1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XBL8 ท่อจุกนมนิ้วเท้า 1 1/4 นิ้ว ยาว 2 1/2 | AB4DLG

APPROVED VENDOR 1XBL8 Toe Nipple Pipe 1 1/4 นิ้ว ยาว 2 1/2

In Stock
รายการ: AB4DLG รุ่น: 1XBL8
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
฿402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง
ภายใน Dia1.5 "
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.75 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1XBH7 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วยาว 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
อนุมัติ VENDOR 1XBH8 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/4 นิ้วยาว 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "฿100
ได้รับการอนุมัติจากผู้ขาย 1XBH9 Toe Nipple Pipe ขนาด 3/8 นิ้ว ยาว 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "฿102
Approved VENDOR 1XBJ1 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/2 นิ้วยาว 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "฿113
Approved VENDOR 1XBJ2 Toe Nipple Pipe ขนาด 3/4 นิ้วยาว 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "฿135
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XBJ3 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/8 นิ้วความยาว 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "฿81
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XBJ4 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/4 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "฿97

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XBL8 Toe Nipple Pipe 1 1/4 นิ้ว ยาว 2 1/2
฿402 / หน่วย