1xkt2 | ข้อต่อลด 3/4 X 3/8 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XKT2 ข้อต่อลด 3/4 x 3/8 นิ้ว Fnpt | AB4FBG

APPROVED VENDOR 1XKT2 ลด 3/4 x 3/8 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB4FBG รุ่น: 1XKT2
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
฿650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "x 3 / 8"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNG5 ตัวลด 1/4 x 1/8 นิ้ว Npt | AB2LCW 1MNG 5เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "x 1 / 8"--฿219
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNG6 ตัวลด 3/8 x 1/8 นิ้ว Npt | AB2LCX 1MNG 6เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 8 "x 1 / 8"--฿244
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNG7 ตัวลด 3/8 x 1/4 นิ้ว Npt | AB2LCY 1MNG 7เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 8 "x 1 / 4"--฿303
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNG8 ตัวลด 1/2 x 1/4 นิ้ว Npt | AB2LCZ 1MNG 8เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"--฿284
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNG9 ตัวลด 1/2 x 3/8 นิ้ว Npt | AB2LDA 1MNG 9เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"--฿287
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNH1 ตัวลด 3/4 x 3/8 นิ้ว Npt | AB2LDB 1 ล้านนา 1เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"--฿346
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNH2 ตัวลด 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt | AB2LDC 1 ล้านนา 2เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"--฿347

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XKT2 ลด 3/4 x 3/8 นิ้ว Fnpt
฿650 / หน่วย