1xku7 | ข้อต่อลด 2 X 1-1/2 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XKU7 ตัวลดขนาด 2 x 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AB4FBX

APPROVED VENDOR 1XKU7 ตัวลดขนาด 2 x 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB4FBX รุ่น: 1XKU7
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
฿1,583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ2 "x 1-1 / 2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.23
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKT3 Reducer 3/4 x 1/2 นิ้ว Fnpt | AB4FBH 1XKT3เหล็กอ่อนสีดำ3002000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿517
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKT4 ตัวลดขนาด 1 x 3/8 นิ้ว Fnpt | AB4FBJ 1XKT4เหล็กอ่อนสีดำ3002000 psi ที่ 150 องศา F1 "x 3/8"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿600
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKT5 ตัวลดขนาด 1 x 1/2 นิ้ว Fnpt | AB4FBK 1XKT5เหล็กอ่อนสีดำ3002000 psi ที่ 150 องศา F1 "x 1/2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿637
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKT6 ตัวลดขนาด 1 x 3/4 นิ้ว Fnpt | AB4FBL 1XKT6เหล็กอ่อนสีดำ3002000 psi ที่ 150 องศา F1 "x 3/4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿639
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKT7 ตัวลด 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว Fnpt | AB4FBM 1XKT7เหล็กอ่อนสีดำ3001500 psi ที่ 150 องศา F1-1/4" x 3/4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿947
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKU1 ตัวลด 1-1 / 2 x 3/4 นิ้ว Fnpt | AB4FBQ 1XKU1เหล็กอ่อนสีดำ3001500 psi ที่ 150 องศา F1-1/2" x 3/4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,044
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1XKU4 ตัวลดขนาด 2 x 3/4 นิ้ว Fnpt | AB4FBU 1XKU4เหล็กอ่อนสีดำ3001500 psi ที่ 150 องศา F2 "x 3/4"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XKU7 ตัวลดขนาด 2 x 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt
฿1,583 / หน่วย