1xla4 | จุกนม 3/4 X 7 นิ้ว เกลียวเหล็กดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1XLA4 จุกนม 3/4 x 7 นิ้ว เกลียวเหล็กดำ | AB4FEC

APPROVED VENDOR 1XLA4 จุกนม 3/4 x 7 นิ้ว เกลียวดำ เหล็ก

In Stock
รายการ: AB4FEC รุ่น: 1XLA4
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
฿380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว7"
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.05 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.113 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPL3 จุกนม 1/2 x 1 1/2 นิ้วเหล็กดำ | AA9EEJ 1CPL 3เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "฿73
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPL4 Nipple 1/2 x 2 นิ้ว Black Steel | AA9EEK 1CPL 4เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง2"0.84 "1 / 2 "0.109 "฿87
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPL5 จุกนม 1/2 x 3 นิ้วเหล็กดำ | AA9EEL 1CPL 5เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง3"0.84 "1 / 2 "0.109 "฿112
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPL6 จุกนม 1/2 x 4 นิ้วเหล็กดำ | AA9EEM 1CPL 6เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง4"0.84 "1 / 2 "0.109 "฿139
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPL7 Nipple 1/2 x 6 นิ้ว Black Steel | AA9EEN 1CPL 7เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง6"0.84 "1 / 2 "0.109 "฿179
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1CPL8 จุกนม 1/2 x 12 นิ้ว เหล็กดำ | AA9EEP 1CPL 8เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "฿375
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPN5 จุกนม 3/4 x 12 นิ้วเหล็กดำ | AA9EEW 1 ซีพีเอ็น 5เกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XLA4 จุกนม 3/4 x 7 นิ้ว เกลียวดำ เหล็ก
฿380 / หน่วย