APPROVED VENDOR 1XNX7 สแนปจับแบบดึงปิดภาคเรียน -in Thermoplast
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่จับดึงปิดภาคเรียน |
สี | Black |
ความสูงของคัตเอาท์ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 2-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | Matte |
สำหรับความหนาของแผง | 5/64 "ถึง 1/8" |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
โหลดคะแนน (Y / N) | N |
วัสดุ | เทอร์โม |
ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -60F ถึง 140F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4 27 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 2.5 " |
เงื้อม | 1" |
ขนาดสกรู | การขึ้นรูปด้ายหมายเลข 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 3926301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สำหรับความหนาของแผง | ฮาร์ดแวร์ | โหลดคะแนน (Y / N) | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เงื้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRT6 | 3 / 64 " | ไม่รวม | Y | 5.437 " | 1 13 / 32 " | 3 / 4 " | ฿249 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.