APPROVED VENDOR 4NRT6 เทอร์โมพลาสติดสแน็ปอินจับดึงปิดภาคเรียน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่จับดึงปิดภาคเรียน |
สี | Black |
ความสูงของคัตเอาท์ | 1-7 / 32 " |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 5-13 / 64 " |
เสร็จสิ้น | Matte |
สำหรับความหนาของแผง | 3 / 64 " |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
โหลดคะแนน (Y / N) | Y |
วัสดุ | เทอร์โม |
ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -60F ถึง 140F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.437 " |
ความกว้างโดยรวม | 1 13 / 32 " |
เงื้อม | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3926301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สำหรับความหนาของแผง | ฮาร์ดแวร์ | โหลดคะแนน (Y / N) | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เงื้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNX7 | 5/64 "ถึง 1/8" | รวม | N | 4 27 / 32 " | 2.5 " | 1" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.