1yb12 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-1/8-7 X 5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1YB12 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-1 / 8-7 x 5 | AB4HKH

APPROVED VENDOR 1YB12 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-1/8-7 x 5

In Stock
รายการ: AB4HKH รุ่น: 1YB12
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
฿416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ11 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 11 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB80
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
ขนาดเกลียว#8
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1YB12 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-1/8-7 x 5
฿416 / หน่วย