1ปี22 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/8-11 X 1-1/2, 5แพต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1YE22 สกรูหัวจม 5/8-11 X 1-1/2, 5PK | AB4JCX

APPROVED VENDOR 1YE22 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/8-11 X 1-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB4JCX รุ่น: 1YE22
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
฿3,934 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานบรอนซ์
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ25 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว15 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุโลหะผสมทองแดงซิลิกอน
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB80
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1YE22 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/8-11 X 1-1/2, 5PK
฿3,934 / แพ็ค