APPROVED VENDOR 1ZMT7 ท่อระบาย 4 นิ้ว Id x 50 ฟุต 125 Psi Max
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำ |
สี | ขาว |
ขนาดที่เหมาะสม | 4" |
ประเภทการติดตั้ง | อลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
การสนับสนุน | แจ็คเก็ตโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุ Tube | SBR / ยางธรรมชาติ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 5909002000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZMT4 | 1.5 " | อลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 1.5 " | 50ft | - | ฿5,157 | |
1ZMT5 | 2" | อลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 2" | 50ft | - | ฿6,773 | |
1ZMT6 | 3" | อลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 3" | 50ft | - | ฿10,401 | |
1ZMT8 | 1.5 " | อลูมิเนียมแคมและ Groove | 1.5 " | 50ft | - | ฿6,012 | |
1ZMT9 | 2" | อลูมิเนียมแคมและ Groove | 2" | 50ft | - | ฿5,559 | |
1ZMU1 | 3" | อลูมิเนียมแคมและ Groove | 3" | 50ft | - | ฿11,348 | |
1ZMU2 | 4" | อลูมิเนียมแคมและ Groove | 4" | 50ft | - | ฿13,740 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.