APPROVED VENDOR 1ZNB6 ท่อดูด 3 นิ้ว Id x 20 ฟุต 7 Psi Max
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อดูด / ระบายน้ำ |
โค้งรัศมี | 4" |
สี | สีดำและสีเหลือง |
ขนาดที่เหมาะสม | 3" |
ประเภทการติดตั้ง | Camlock หญิง x MNPT |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 20ft |
แม็กซ์ ความดัน | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ภายนอก Dia. | 4.06 " |
การสนับสนุน | เอทิลีน |
วัสดุ Tube | เอทิลีน |
คะแนนสุญญากาศ | 29 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 3917330000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZNB1 | 1.5 " | 1.5 " | ก้านอลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.17 " | ฿10,631 | ||
1ZNB2 | 3" | 2" | ก้านอลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 2" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.76 " | ฿14,881 | ||
1ZNB3 | 4" | 3" | ก้านอลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 3" | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 4.06 " | ฿23,726 | ||
1ZNB4 | 1.5 " | 1.5 " | Camlock หญิง x MNPT | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.17 " | ฿11,541 | ||
1ZNB5 | 3" | 2" | Camlock หญิง x MNPT | 2" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.76 " | ฿15,690 | ||
1ZNB7 | 1.5 " | - | - | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.17 " | ฿13,388 | ||
1ZNB8 | 3" | - | - | 2" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.76 " | ฿17,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.