ท่อดูด / ระบายน้ำของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZNB1 | 1.5 " | 1.5 " | ก้านอลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.17 " | ฿10,631 | |
B | 1ZNB7 | 1.5 " | - | - | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.17 " | ฿13,388 | |
C | 1ZNB4 | 1.5 " | 1.5 " | Camlock หญิง x MNPT | 1.5 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.17 " | ฿11,541 | |
A | 1ZNB2 | 3" | 2" | ก้านอลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 2" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.76 " | ฿14,881 | |
C | 1ZNB5 | 3" | 2" | Camlock หญิง x MNPT | 2" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 2.76 " | ฿15,690 | |
B | 1ZNB8 | 3" | - | - | 2" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.76 " | ฿17,431 | |
A | 1ZNB3 | 4" | 3" | ก้านอลูมิเนียมตัวผู้ x ตัวเมีย w / ทองเหลืองหมุน | 3" | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 4.06 " | ฿23,726 | |
B | 1ZNB9 | 4" | - | - | 3" | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 4.06 " | ฿27,365 | |
C | 1ZNB6 | 4" | 3" | Camlock หญิง x MNPT | 3" | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | 4.06 " | ฿24,998 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ยกวัสดุด้วยตนเอง
- Receptacle และเครื่องทดสอบ GFCI
- มอเตอร์ปั๊มเจ็ท
- ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก
- ภาชนะติดผนังยาง
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ปั๊มเคมี
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- คีย์สต็อก
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S8 14V
- SPEEDAIRE เครื่องเป่าลมดิสเพลสเมนต์บวก
- REICHERT เคาน์เตอร์ Darkfield Colony
- KISSLER & CO จุกปิดหน้า
- APPROVED VENDOR คีย์คลัปด่วน
- EDWARDS SIGNALING โมดูล LED สีขาว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/2-32 Un
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE35 มู่เลย์ปีกบุช
- ZING สิทธิ SDS ในการทำความเข้าใจสถานี
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ HM-H1, ขนาด 860, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman