APPROVED VENDOR 205SS832 แผงสกรูขึ้นลาย 8-32 X 5/8 L, 5PK
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูแผงควบคุม |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
เสร็จสิ้น | ทู่ |
หัวหน้า Dia. | 0.313 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.313 " |
ประเภทหัว | knurled |
ความยาว | 5 / 8 " |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความยาวของเกลียว | 7 / 32 " |
ขนาดเกลียว | 8-32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7318156070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ระบบการวัด | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 1 / 8 " | 4-40 | ฿3,126 | ||
203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿3,389 | ||
205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿3,878 | ||
205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿2,877 | ||
211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿3,976 | ||
205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ฿3,498 | ||
207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ฿3,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.