สกรูแผง Knurled ของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ระบบการวัด | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 1 / 8 " | 4-40 | - | RFQ
|
B | 209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 1 / 8 " | 4-40 | ฿3,126 | |
C | 205SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 1 / 8 " | 4-40 | - | RFQ
|
D | 203SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 1 / 2 " | นิ้ว | 1 / 8 " | 4-40 | ฿1,867 | |
E | 211SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 1" | นิ้ว | 1 / 8 " | 4-40 | ฿2,028 | |
F | 209SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 8-32 | ฿2,272 | |
G | 211SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 1" | นิ้ว | 7 / 32 " | 8-32 | ฿2,632 | |
H | 207SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿1,387 | |
I | 205SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 8-32 | - | RFQ
|
J | 205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿3,878 | |
K | 203SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 8-32 | ฿1,483 | |
L | 203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿3,389 | |
M | 207SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 8-32 | ฿1,885 | |
N | 211SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1" | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿2,655 | |
O | 209SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 7 / 32 " | 6-32 | ฿1,890 | |
P | 211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿3,976 | |
Q | 205SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,017 | |
R | 213SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.125 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,708 | |
S | 209SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿1,985 | |
T | 211SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿2,767 | |
U | 215SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.25 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿3,217 | |
V | 218SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.5 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿4,365 | |
W | 218SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.5 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿3,098 | |
X | 217SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.375 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,077 | |
Y | 209SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿2,051 | |
Z | 215SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.25 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿2,585 | |
A1 | 207SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿1,826 | |
B1 | 213SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.125 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿2,371 | |
C1 | 205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿2,877 | |
D1 | 217SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.375 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-24 | ฿3,327 | |
E1 | 207SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 1 / 4 " | 10-32 | ฿1,826 | |
F1 | 111SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1 5 / 16 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 8-32 | ฿3,422 | |
G1 | 110SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.25 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 8-32 | ฿2,035 | |
H1 | 109SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.187 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 8-32 | ฿1,560 | |
I1 | 106SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1" | นิ้ว | 3 / 8 " | 8-32 | ฿3,305 | |
J1 | 112SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.375 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 10-32 | ฿2,248 | |
K1 | 108SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.125 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 8-32 | ฿2,146 | |
L1 | 112SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.375 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 8-32 | ฿2,227 | |
M1 | 106SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1" | นิ้ว | 3 / 8 " | 10-32 | ฿3,488 | |
N1 | 110SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.25 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 10-32 | ฿2,540 | |
O1 | 108SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.125 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 10-32 | ฿3,422 | |
P1 | 207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ฿3,414 | |
Q1 | 209SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ฿2,215 | |
R1 | 207SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ฿3,511 | |
S1 | 211SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 1" | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ฿2,276 | |
T1 | 211SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 1" | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ฿5,805 | |
U1 | 205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ฿3,498 | |
V1 | 209SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ฿5,287 | |
W1 | 209SS | 0.563 " | 0.25 " | 3 / 4 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿3,734 | |
X1 | 207SS | 0.563 " | 0.25 " | 5 / 8 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿2,563 | |
Y1 | 213SS | 0.563 " | 0.25 " | 1" | นิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿2,297 | |
Z1 | 211SS | 0.563 " | 0.25 " | 7 / 8 " | นิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ฿2,626 | |
A2 | MPS1 | 6.5mm | 6.5mm | 11 " | เมตริก | 3.2mm | M3 x 0.5 | ฿4,827 | |
B2 | MPS15 | 8.0mm | 8mm | 22 | เมตริก | 5.5 " | M4 x 0.7 | ฿5,393 | |
C2 | MPS11 | 8.0mm | 8mm | 11 " | เมตริก | 5.5 " | M4 x 0.7 | ฿5,787 | |
D2 | MPS12 | 8.0mm | 8mm | 13 " | เมตริก | 5.5 " | M4 x 0.7 | ฿3,580 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- อุปกรณ์บริการอาหาร
- เครื่องมือจัดตำแหน่งหน้าแปลน
- เครื่องกวาดพรม
- เครื่องทดสอบการบดอัดดิน
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ซ็อกเก็ตและบิต
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ซีลไฮดรอลิก
- PREMIER ชุดฝาครอบลูกกลิ้งทาสี
- NORTON ABRASIVES ล้อเจียรตรง เพชร
- SCHNEIDER ELECTRIC พลาสติกไฟนำร่องควบคุมไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเต็ม
- NDS DRAINAGE Flapper สวิงเช็ควาล์ว
- BESSEY แขนเลื่อน F Clamp
- MARS AIR DOORS Lpn2 ซีรี่ส์ม่านอากาศ
- BENCHMARK SCIENTIFIC หลอดแพ็คอแดปเตอร์ Sprint Series
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 1/2-6 Unc Lh
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Frame เฟสเดียว
- MORSE DRUM 82A ซีรีส์ดรัมพาเลท