NORTON ABRASIVES ใบเจียรแบบตรง เพชร
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191690 | เพชรหุ้มเกราะ | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ฿19,469 | |
B | 69014191853 | เพชรหุ้มเกราะ | 7" | 150 | 5185 | 1 / 2 " | ฿34,164 | |
B | 69014192211 | เพชรหุ้มเกราะ | 7" | 100 | 5185 | 1 / 2 " | ฿34,459 | |
A | 69014191694 | ตัดเพชรฟรี | 6" | 220 | 6050 | 1 / 4 " | ฿18,997 | |
B | 69014191677 | ตัดเพชรฟรี | 4" | 150 | 9075 | 1 / 8 " | ฿13,714 | |
B | 69014191692 | ตัดเพชรฟรี | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ฿25,102 | |
B | 69014191699 | ตัดเพชรฟรี | 6" | 150 | 6050 | 1 / 2 " | ฿28,491 |
ล้อเจียรตรง เพชร
หินเจียรตรง Norton Abrasives ใช้สำหรับลับคมหรือใช้งานทำเครื่องมือ มีคุณสมบัติการขัดด้วยเพชรสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ต้านทานการสึกหรอ และความต้านทานแรงดึงสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวการตัดที่เพิ่มขึ้นและลดการรบกวนชิ้นงาน เนื่องจากสารกัดกร่อนประเภท 1 หรือประเภท 1A1 ล้อเหล่านี้มีรูอาร์เบอร์หรือแกนหมุนขนาด 1.25 นิ้วสำหรับติดเครื่องเจียรและสว่านมือถือ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวฉีดเชื่อม
- เครื่องมือแทรกและแยก IC
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- ลูกบิด
- ติดตามบันไดอุปกรณ์
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เครื่องมือการจีบ
- ระบบอัดอากาศ
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- ไฟเบอร์กลาส
- NEW PIG หมอนดูดซับ
- VESTIL โช๊คล้อเหล็ก
- APPROVED VENDOR ท่อไร้รอยต่อ
- EDWARDS SIGNALING หลอดฮาโลเจน 102 ซีรี่ส์
- AUTOQUIP โต๊ะยกแบบกรรไกรสูงคู่ 35 Series
- HOFFMAN กรอบแนวคิดสองประตู
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC ปลายหน้าแปลน EPDM สำรอง PTFE ไดอะแฟรม
- EATON ฟิวส์ ACLS รุ่น Bussmann
- AMPCO METAL แปรงล้อลวด
- VOLLRATH ไฟสัญญาณ