Norton Abrasives 69014192211 | เครื่องเจียรตรง Whl 7 Dia. ไดมอนด์ 100g | 4b070 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 69014192211 หินเจียรตรง 7 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 100g | AD6VVC 4B070

NORTON ABRASIVES 69014192211 ใบเจียรตรง 7 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 100g

In Stock
รายการ: AD6VVC รุ่น: 69014192211อ้างไขว้: 4B070
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
฿34,459 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเจียรแบบตรง
ความลึกในการขัด1 / 4 "
วัสดุขัดเพชรหุ้มเกราะ
ขนาดอาร์เบอร์1.25 "
ประเภทตราสารหนี้ยาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง7"
ขบ100
แม็กซ์ RPM5185
สเปคASD100-R75B99-1/4
ความหนา1 / 2 "
UPC690141922110
ประเภทล้อประเภท 1A1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS6804210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้มข้น (75%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขัดเส้นผ่าศูนย์กลางขบแม็กซ์ RPMความหนาราคา
NORTON ABRASIVES 69014191690 หินเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690เพชรหุ้มเกราะ6"15060501 / 4 "฿19,469
NORTON ABRASIVES 69014191694 หินเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694ตัดเพชรฟรี6"22060501 / 4 "฿18,997
NORTON ABRASIVES 69014191692 ใบเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 150g | AD6VVB 4B069 69014191692ตัดเพชรฟรี6"15060501 / 4 "฿25,102
NORTON ABRASIVES 69014191853 หินเจียรตรง 7 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 150g | AD6VVE 4B078 69014191853เพชรหุ้มเกราะ7"15051851 / 2 "฿34,164
NORTON ABRASIVES 69014191677 ใบเจียรตรง 4 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 150g | AD6VVF 4B079 69014191677ตัดเพชรฟรี4"15090751 / 8 "฿13,714
NORTON ABRASIVES 69014191699 หินเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 150g | AD6VVH 4B083 69014191699ตัดเพชรฟรี6"15060501 / 2 "฿28,491

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 69014192211 ใบเจียรตรง 7 เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 100g
฿34,459 / หน่วย