205ss1032 | สกรูแผงขึ้นลาย 10-32 X 5/8 L - Pk5 | 1ra38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 205SS1032 สกรูแผงขึ้นลาย 10-32 X 5/8 L, 5PK | AB3AKJ 1RA38

APPROVED VENDOR 205SS1032 แผงสกรูขึ้นลาย 10-32 X 5/8 L, 5PK

In Stock
รายการ: AB3AKJ รุ่น: 205SS1032ข้ามอ้างอิง: 1RA38

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,178 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูแผงควบคุม
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นทู่
หัวหน้า Dia.0.375 "
ความสูงของศีรษะ0.438 "
ประเภทหัวknurled
ความยาว5 / 8 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1 / 4 "
ขนาดเกลียว10-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความยาวระบบการวัดความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 209SS440 แผงสกรูขึ้นลาย 4-40 x 7/8 L - แพ็คละ 5 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "นิ้ว1 / 8 "4-40฿3,126
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 203SS632 แผงสกรูขึ้นลาย 6-32 x 1/2 L - แพ็คละ 5 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "นิ้ว7 / 32 "6-32฿3,389
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 205SS632 สกรูแผงขึ้นลาย 6-32 x 5/8 L - แพ็คละ 5 ชิ้น | เอบีทูซี 2PY1 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "นิ้ว7 / 32 "6-32฿3,878
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 205SS1024 แผงสกรูขึ้นลาย 10-24 x 5/8 L - แพ็คละ 5 | เอบี3เอเจพี1อาร์20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "นิ้ว1 / 4 "10-24฿2,877
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 211SS1032 แผงสกรูขึ้นลาย 10-32 x 1 L - แพ็คละ 5 | เอบี3เอเคคิว1อาร์เอ44 211SS10320.375 "0.438 "1"นิ้ว1 / 4 "10-32฿3,976
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 205SS420 สกรูแผงขึ้นลาย 1/4-20 x 5/8 L - แพ็คละ 5 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "นิ้ว5 / 16 "1 / 4-20฿3,498
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 207SS420 สกรูแผงขึ้นลาย 1/4-20 x 3/4 L - แพ็คละ 5 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "นิ้ว5 / 16 "1 / 4-20฿3,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 205SS1032 แผงสกรูขึ้นลาย 10-32 X 5/8 L, 5PK
฿1,178 / แพ็ค