20 น. | Y Strainer เหล็กหล่อ Body 628 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 20H628 Y Strainer ตัวถังเหล็กหล่อ 2 In | เอบี4เอ็กซ์ดีเอฟ

APPROVED VENDOR 20H628 Y Strainer ตัวเหล็กหล่อ 2 In

In Stock
รายการ: AB4XDF รุ่น: 20H628
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
฿5,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)1"
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง4.75 "
วัสดุเหล็กหล่อสแตนเลส PTFE
แม็กซ์ ความดัน400 @ 150 องศา F, 250 @ 406 องศา F
จอภาพเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดหน้าจอ1 / 16 "
ประทับตราPTFE
ขนาด2"
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.61
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 20H622 Y สเตรนเนอร์ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ 3/8 นิ้ว | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "฿593
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 20H623 Y สเตรนเนอร์ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ 1/2 นิ้ว | เอบีโฟร์เอ็กซ์ดีเอ 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "฿594
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 20H624 Y สเตรนเนอร์ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ 3/4 นิ้ว | เอบี4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "฿1,640
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 20H625 Y Strainer ตัวเหล็กหล่อ 1 In | เอบีโฟร์เอ็กซ์ดีซี 20H6252.625 "1"4"฿2,412
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 20H626 Y สเตรนเนอร์ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ 1-1/4 นิ้ว | เอบี4เอ็กซ์ดี 20H6263.375 "1.25 "5"฿1,462
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 20H627 Y สเตรนเนอร์ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ 1-1/2 นิ้ว | เอบีโฟร์เอ็กซ์ดี 20H6273.875 "1.5 "5.75 "฿3,639
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 20H629 Y สเตรนเนอร์ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ 2-1/2 นิ้ว | เอบีโฟร์เอ็กซ์ดีจี 20H6295.875 "2.5 "9.25 "฿5,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 20H628 Y Strainer ตัวเหล็กหล่อ 2 In
฿5,688 / หน่วย