APPROVED VENDOR 20H629 Y Strainer ตัวเหล็กหล่อ 2-1 / 2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1-1 / 2 " |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 5.875 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส PTFE |
แม็กซ์ ความดัน | 400 @ 150 องศา F, 250 @ 406 องศา F |
จอภาพ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 16 " |
ประทับตรา | PTFE |
ขนาด | 2.5 " |
ความกว้าง | 9.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.