DUCTMATE ขั้วต่อแบบยืดหยุ่น 3 x 50 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | การเคลือบผิว | วัด | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRPFRO3VGA50 | ชุบสังกะสี | 26 | เหล็ก | ไวนิลสำหรับที่อยู่อาศัย, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 " | 6.5 " | ฿6,621 | |
A | GRPFC3HGA50 | สังกะสี / Hypolon | 24 | เหล็ก / Hypolon | Hypalon เชิงพาณิชย์, 3 "x 3" x 3 " | - | ฿16,110 | |
A | GRPFC3NGA50 | สังกะสี / นีโอพรีน | 24 | เหล็ก / นีโอพรีน | Neoprene เชิงพาณิชย์, 3 "x 3" x 3 " | 9" | ฿12,330 | |
A | GRPFC3VSGA50 | สังกะสี / ไวนิล | 24 | เหล็ก / ไวนิล | Heavy Duty Commercial Vinyl, 3 "x 3" x 3 " | - | ฿7,733 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้เลื้อยและที่นั่งไม้เลื้อย
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- กระดาษทรายแผ่นม้วน
- สื่อกรองม้วน
- Axial Upblast พัดลมระบายอากาศไอเสีย
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- การติดตั้งท่อ
- APPROVED VENDOR รั้วด้านความปลอดภัย
- JARKE ส่วนเสริมชั้นวางเท้าแขน
- WESTWARD ชุดมีด / มีดโกนสำหรับอุดรู
- TIMBER TUFF ใบเจียรทดแทนสำหรับ Cs-bwm
- PALMGREN เลื่อยเย็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 5/16-18 Unc Lh
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/2-6 Unc Lh
- DAYTON ตัวชี้วัด
- BLACKBURN SAMPLING เครื่องเก็บตัวอย่างเอทานอล
- TB WOODS ประกอบข้อต่อ