DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50 Vinyl Connector
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น |
การเคลือบผิว | ชุบสังกะสี |
วัด | 26 |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เหล็ก |
คะแนนความดัน | 10 "WG |
ชนิดภาพเขียน | ไวนิลสำหรับที่อยู่อาศัย, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 " |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.39 |
รหัส HS | 3920490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเคลือบผิว | วัด | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPFC3VSGA50 | สังกะสี / ไวนิล | 24 | เหล็ก / ไวนิล | Heavy Duty Commercial Vinyl, 3 "x 3" x 3 " | - | ฿7,037 | |
GRPFC3NGA50 | สังกะสี / นีโอพรีน | 24 | เหล็ก / นีโอพรีน | Neoprene เชิงพาณิชย์, 3 "x 3" x 3 " | 9" | ฿11,221 | |
GRPFC3HGA50 | สังกะสี / Hypolon | 24 | เหล็ก / Hypolon | Hypalon เชิงพาณิชย์, 3 "x 3" x 3 " | - | ฿14,660 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.