DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 ฟุต Hypalon Flex Connector
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น |
การเคลือบผิว | สังกะสี / Hypolon |
วัด | 24 |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เหล็ก / Hypolon |
คะแนนความดัน | 10 "WG |
ชนิดภาพเขียน | Hypalon เชิงพาณิชย์, 3 "x 3" x 3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 3920490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเคลือบผิว | วัด | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPFC3VSGA50 | สังกะสี / ไวนิล | 24 | เหล็ก / ไวนิล | Heavy Duty Commercial Vinyl, 3 "x 3" x 3 " | - | ฿7,037 | |
GRPFC3NGA50 | สังกะสี / นีโอพรีน | 24 | เหล็ก / นีโอพรีน | Neoprene เชิงพาณิชย์, 3 "x 3" x 3 " | 9" | ฿11,221 | |
GRPFRO3VGA50 | ชุบสังกะสี | 26 | เหล็ก | ไวนิลสำหรับที่อยู่อาศัย, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 " | 6.5 " | ฿6,025 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.