APPROVED VENDOR 21AO6AX3/4 สกรูโลหะ ทรงวงรี #6 X ยาว 3/4 นิ้ว, 15000PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูโลหะแผ่น |
ประเภทไดรฟ์ | ฟิลลิป |
ขนาดไดร์เวอร์ | #2 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หัวมุม | 82 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.262 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.128 " |
ประเภทหัว | รูปไข่ |
ความยาว | 3 / 4 " |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ขนาด | #6 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7318141030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | เสร็จสิ้น | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697243-ปจ | #2 | ชุบสังกะสี | 82 องศา | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 4 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | #6 | ฿791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.