APPROVED VENDOR 21AP10AX2 สกรูพานโลหะ #10 X ยาว 2 นิ้ว 3000PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูโลหะแผ่น |
ประเภทไดรฟ์ | ฟิลลิป |
ขนาดไดร์เวอร์ | #2 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หัวหน้า Dia. | 0.373 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.133 " |
ประเภทหัว | กะทะ |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ขนาด | #10 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7318141030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ขนาดไดร์เวอร์ | เสร็จสิ้น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696706-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #1 | ชุบสังกะสี | 0.270 " | 0.097 " | สกรูโลหะแผ่น | 1" | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿433 | |
696722-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #1 | ชุบสังกะสี | 0.270 " | 0.097 " | สกรูโลหะแผ่น | 1.5 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿303 | |
697439-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #2 | ชุบสังกะสี | 0.322 " | 0.115 " | สกรูโลหะแผ่น | 1 / 2 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿372 | |
696710-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #2 | ชุบสังกะสี | 0.322 " | 0.115 " | สกรูโลหะแผ่น | 1.25 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿511 | |
696711-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #2 | ชุบสังกะสี | 0.322 " | 0.115 " | สกรูโลหะแผ่น | 1.5 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿777 | |
697443-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #2 | ชุบสังกะสี | 0.373 " | 0.133 " | สกรูโลหะแผ่น | 3 / 4 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿504 | |
696728-ปจ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | #3 | ชุบสังกะสี | 0.425 " | 0.151 " | สกรูโลหะแผ่น | 1.5 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | ฿1,362 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.