21tf42 | เทปกันรั่ว 1/2 X 600 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 21TF42 เทปกาวปิดผนึก 1/2 x 600 นิ้ว | AB6JDD

APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF42 1/2 x 600 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6JDD รุ่น: 21TF42

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿827 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปกาวยาแนว
สีสีน้ำเงิน
ความหนาแน่น1.2 ถึง 1.5sg
ช่วงความดันแก๊ส0 ถึง 2250 psi
ความยาว600 "
ช่วงความดันของเหลว0 ถึง 2250 psi
วัสดุPTFE
อุณหภูมิประสิทธิภาพ พิสัย-400 องศาถึง 2400 องศา F
ความหนา38
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS3921904090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความหนาแน่นความยาวความหนาความกว้างราคา
Approved VENDOR 21TF19 เทปซีลแลนท์ 1/2 x 260 นิ้ว | AB6JCG 21TF19ขาว0.35 ถึง 0.5sg260 "8.51 / 2 "฿42
Approved VENDOR 21TF20 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20ขาว0.35 ถึง 0.5sg520 "101 / 2 "฿58
Approved VENDOR 21TF21 เทปกาวซีเมนต์ 3/4 x 520 นิ้ว | AB6JCJ 21TF21ขาว0.35 ถึง 0.5sg520 "13.53 / 4 "฿91
Approved VENDOR 21TF22 เทปซีลแลนท์ 1/2 x 260 นิ้ว | AB6JCK 21TF22สีเหลือง1.2 ถึง 1.5sg260 "18.51 / 2 "฿184
Approved VENDOR 21TF23 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23สีเหลือง1.2 ถึง 1.5sg520 "271 / 2 "฿326
Approved VENDOR 21TF25 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25ขาว0.9 ถึง 1.1sg520 "241 / 2 "฿184
เทปกาวยาแนว VENDOR 21TF26 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26ขาว0.9 ถึง 1.1sg520 "343 / 4 "฿261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF42 1/2 x 600 นิ้ว
฿827 / หน่วย