21tf21 | เทปกันรั่ว 3/4 X 520 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

Approved VENDOR 21TF21 เทปกาวซีเมนต์ 3/4 x 520 นิ้ว | AB6JCJ

APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF21 3/4 x 520 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6JCJ รุ่น: 21TF21
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
฿91 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปกาวยาแนว
สีขาว
ความหนาแน่น0.35 ถึง 0.5sg
ช่วงความดันแก๊ส0 ถึง 300 psi
ความยาว520 "
ช่วงความดันของเหลว0 ถึง 300 psi
วัสดุPTFE
อุณหภูมิประสิทธิภาพ พิสัย-400 องศาถึง 550 องศา F
ความหนา13.5
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)24.38
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความหนาแน่นความยาวความหนาความกว้างราคา
Approved VENDOR 21TF19 เทปซีลแลนท์ 1/2 x 260 นิ้ว | AB6JCG 21TF19ขาว0.35 ถึง 0.5sg260 "8.51 / 2 "฿42
Approved VENDOR 21TF20 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20ขาว0.35 ถึง 0.5sg520 "101 / 2 "฿58
Approved VENDOR 21TF22 เทปซีลแลนท์ 1/2 x 260 นิ้ว | AB6JCK 21TF22สีเหลือง1.2 ถึง 1.5sg260 "18.51 / 2 "฿184
Approved VENDOR 21TF23 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23สีเหลือง1.2 ถึง 1.5sg520 "271 / 2 "฿326
Approved VENDOR 21TF25 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25ขาว0.9 ถึง 1.1sg520 "241 / 2 "฿184
เทปกาวยาแนว VENDOR 21TF26 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26ขาว0.9 ถึง 1.1sg520 "343 / 4 "฿261
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 21TF27 เทปกาวปิดผนึก 1/2 x 260 ใน | AB6JCP 21TF27ขาว0.7 ถึง 0.8sg260 "13.51 / 2 "฿113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF21 3/4 x 520 นิ้ว
฿91 / หน่วย