APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF27 1/2 x 260 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปกาวยาแนว |
สี | ขาว |
ความหนาแน่น | 0.7 ถึง 0.8sg |
ช่วงความดันแก๊ส | 0 ถึง 2000 psi |
ความยาว | 260 " |
ช่วงความดันของเหลว | 0 ถึง 10,000 psi |
วัสดุ | PTFE |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ พิสัย | -400 องศาถึง 550 องศา F |
ความหนา | 13.5 |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3920992000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความหนาแน่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21TF19 | ขาว | 0.35 ถึง 0.5sg | 260 " | 8.5 | 1 / 2 " | ฿42 | ||
21TF20 | ขาว | 0.35 ถึง 0.5sg | 520 " | 10 | 1 / 2 " | ฿58 | ||
21TF21 | ขาว | 0.35 ถึง 0.5sg | 520 " | 13.5 | 3 / 4 " | ฿91 | ||
21TF22 | สีเหลือง | 1.2 ถึง 1.5sg | 260 " | 18.5 | 1 / 2 " | ฿184 | ||
21TF23 | สีเหลือง | 1.2 ถึง 1.5sg | 520 " | 27 | 1 / 2 " | ฿326 | ||
21TF25 | ขาว | 0.9 ถึง 1.1sg | 520 " | 24 | 1 / 2 " | ฿184 | ||
21TF26 | ขาว | 0.9 ถึง 1.1sg | 520 " | 34 | 3 / 4 " | ฿261 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.