APPROVED VENDOR 21VG36 กลองยก 1 กลอง 55 แกลลอน 1000 ปอนด์ 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การหมุนกลอง | องศา 0 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
จำนวนกลอง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
มุมการหมุน | องศา 0 |
ชนิดภาพเขียน | แนวตั้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | การก่อสร้าง | ความจุถัง | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R540 | เปิดหัวรอกติด | เหล็กสแตนเลส | 30 ถึง 55 gal | สีเหลืองอุตสาหกรรม | 1000 ปอนด์ | 8.5ft | - | 28ft | ฿11,121 | ||
21VG 31 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 800 ปอนด์ | 31 " | 23 " | 20 " | ฿14,593 | ||
21VG 33 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 800 ปอนด์ | 8" | 18.5 " | 8" | ฿6,135 | ||
21VG 34 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 1000 ปอนด์ | 16 " | 21 " | 9" | ฿9,120 | ||
21VG 35 | แนวตั้ง | เหล็ก | 30 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 1000 ปอนด์ | 18.5 " | 19.25 " | 9" | ฿9,340 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.