ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ เครื่องยกถังแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | การก่อสร้าง | ความจุถัง | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12R540 | เปิดหัวรอกติด | เหล็กสแตนเลส | 30 ถึง 55 gal | สีเหลืองอุตสาหกรรม | 1000 ปอนด์ | 8.5ft | - | 28ft | ฿11,121 | |
B | 21VG 31 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 800 ปอนด์ | 31 " | 23 " | 20 " | ฿14,593 | |
C | 21VG 36 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 1000 ปอนด์ | 9" | 24 " | 16 " | ฿7,703 | |
D | 21VG 33 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 800 ปอนด์ | 8" | 18.5 " | 8" | ฿8,305 | |
E | 21VG 35 | แนวตั้ง | เหล็ก | 30 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 1000 ปอนด์ | 18.5 " | 19.25 " | 9" | ฿12,644 | |
E | 21VG 34 | แนวตั้ง | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 1000 ปอนด์ | 16 " | 21 " | 9" | ฿12,345 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจท้ายกล่อง
- ช่องว่างสแตนเลสแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- แท็กทดแทน
- ประแจล้อวาล์ว
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- กาวและซีเมนต์
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- ไฟเบอร์กลาส
- WHEATON หลอดแก้ว
- DAYTON การเปิดผนังบานเกล็ด
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ EKN ซีรี่ส์ 170M
- MERSEN FERRAZ ซีรี่ส์ ATQ, ฟิวส์ Midget หน่วงเวลา Amp-Trap
- VERMONT GAGE Steel ZZ Go Reversible Assemblies สีเขียว
- SPEARS VALVES ฟิตติ้งสิ้นสุดการบรรจุ PVC คู่ ตาราง PVC 80 x ตาราง PVC 40
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P304 1/4 Bend Long Sweep 90 องศา ข้อศอก ดุม x ดุม
- RIDGID ชุดต๊าปเกลียววงล้อสัมผัส
- LINN GEAR ลานเกียร์ 12 ฟัน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 MDLD ตัวลดความเร็วหนอน/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า