APPROVED VENDOR 21VG38 Drum Dumper 1 ถัง 55 แกลลอน 800 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Dumper |
ความยาวของโซ่ | 10 ฟุต |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การหมุนกลอง | องศา 360 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
แม็กซ์ ยก | 800 ปอนด์ |
จำนวนกลอง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 45.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
การหมุน | องศา 360 |
มุมการหมุน | องศา 360 |
ชนิดภาพเขียน | หนึ่งกลอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
21VG 37 | 44 " | 27 " | ฿19,748 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.