APPROVED VENDOR 21VK34 Tilt Truck Hd 1 ลูกบาศก์หลา 2100 Lb.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 5" |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัสดุถัง | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง |
ประเภทถัง | หนัก |
ความจุโหลด | 2100 ปอนด์ |
ฝาเสริม | Mfg. เลขที่ 21VK31 |
ความสูงโดยรวม | 44.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 77 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
ปริมาณ | 1 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ประเภทล้อ | ยางนุ่มแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK 33 | 1400 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿41,058 | ||
21VK 35 | 1400 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿41,383 | ||
21VK 36 | 2100 ปอนด์ | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 ลบ.ม. yd. | 12 " | ฿59,967 | RFQ
| |
21VK 37 | 1400 ปอนด์ | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 16 " | ฿45,064 | ||
21VK 38 | 2100 ปอนด์ | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 ลบ.ม. yd. | 16 " | ฿111,699 | RFQ
| |
21VK 39 | 300 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿34,647 | ||
21VK 40 | 600 ปอนด์ | 4" | - | 43.75 " | 77 " | 34 " | 1 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿41,633 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.