APPROVED VENDOR รถยกเอียง 21VK39 งานเบา 1/2 ลูกบาศก์หลา 300 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 4" |
ประเภทล้อ | (1) หมุน |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัสดุถัง | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง |
ประเภทถัง | แสงหน้าที่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
ฝาเสริม | Mfg. เลขที่ 21VK32 |
ความสูงโดยรวม | 38.63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ปริมาณ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | ยางนุ่มแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 98.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK 33 | 1400 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿41,058 | ||
21VK 34 | 2100 ปอนด์ | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 ลบ.ม. yd. | 12 " | ฿70,462 | RFQ
| |
21VK 35 | 1400 ปอนด์ | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿41,383 | ||
21VK 36 | 2100 ปอนด์ | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 ลบ.ม. yd. | 12 " | ฿59,967 | RFQ
| |
21VK 37 | 1400 ปอนด์ | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 16 " | ฿45,064 | ||
21VK 38 | 2100 ปอนด์ | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 ลบ.ม. yd. | 16 " | ฿111,699 | RFQ
| |
21VK 40 | 600 ปอนด์ | 4" | - | 43.75 " | 77 " | 34 " | 1 ลบ.ม. yd. | 10 " | ฿41,633 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.