APPROVED VENDOR รถยกเอียง 21VK45 Standard 1 ลูกบาศก์หลา 1250 Lb. สีแดง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 5" |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีแดง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัสดุถัง | พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง |
ประเภทถัง | Standard |
ความจุโหลด | 1250 ปอนด์ |
ฝาเสริม | Mfg. เลขที่ 21VK31 |
ความสูงโดยรวม | 44.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 77 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
ปริมาณ | 1 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ประเภทล้อ | ยางนุ่มแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK 41 | 1/2 ลบ.ม. yd. | 4" | (1) หมุน | 10 " | สีน้ำเงิน | 850 ปอนด์ | 38.63 " | 65 " | ฿43,492 | ||
21VK 42 | 1/2 ลบ.ม. yd. | 4" | (1) หมุน | 10 " | สีแดง | 850 ปอนด์ | 38.63 " | 65 " | ฿49,472 | ||
21VK 43 | 1/2 ลบ.ม. yd. | 4" | (2) หมุน | 10 " | สีเหลือง | 850 ปอนด์ | 38.63 " | 65 " | ฿49,472 | ||
21VK 44 | 1 ลบ.ม. yd. | 5" | (2) หมุน | 12 " | สีน้ำเงิน | 1250 ปอนด์ | 44.75 " | 77 " | ฿68,368 | RFQ
| |
21VK 46 | 1 ลบ.ม. yd. | 5" | (2) หมุน | 12 " | สีเหลือง | 1250 ปอนด์ | 44.75 " | 77 " | ฿66,730 | RFQ
| |
21VK 47 | 1/2 ลบ.ม. yd. | 4" | (2) หมุน | 10 " | Black | 850 ปอนด์ | 38.63 " | 65 " | ฿49,472 | ||
21VK 48 | 1 ลบ.ม. yd. | 5" | (2) หมุน | 12 " | Black | 1250 ปอนด์ | 44.75 " | 77 " | ฿68,368 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.