APPROVED VENDOR ราวกันตก 21XL91 ยาว 48 นิ้ว x 12-1/4 นิ้ว H สีเงิน
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | เงิน |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
สไตล์การติดตั้ง | Bolt On |
น้ำหนักสุทธิ | 31.8 ปอนด์ |
ความยาวที่กำหนด | 4 ฟุต |
จำนวนซี่โครง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 12.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สี | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนซี่โครง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DN 01 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 22.3 ปอนด์ | - | 4" | 43.5 " | ฿3,023 | |
22DN 02 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 28.5 ปอนด์ | - | 4" | 67.5 " | ฿4,219 | RFQ
|
22DN 03 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 47.2 ปอนด์ | - | 4" | 91.5 " | ฿5,595 | RFQ
|
22DN 04 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | Bolt On | 48.5 ปอนด์ | - | 4" | 115.5 " | ฿7,841 | RFQ
|
4 วัตต์ 74 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | ยกออก | - | 3 | 14.5 " | 42 " | ฿7,283 | |
4 วัตต์ 75 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | ยกออก | - | 3 | 14.5 " | 66 " | ฿9,211 | |
4 วัตต์ 76 | ความปลอดภัยสีเหลือง | เหล็ก | ยกออก | - | 3 | 14.5 " | 92 " | ฿12,128 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.